• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manueller Prüfstand, eine Führungssäule TVP, Messbereich 500 N

Artikel-Nr.: TVP
Preis pro 1 Stück
Netto: 305,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Prüfstand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TVP
EAN / GTIN 4045761139756
Herstellernummer TVP
L-Nummer L40250 2183
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelle und beständige Messung
  • Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und präzise Messergebnisse
  • Schlitten-Konstruktion für Distanzmessungen
  • Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
  • Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 500 N (nicht im Lieferumfang enthalten)

Merkmal:

  • Maximale Messraumhöhe: 315 mm
  • Maximale Hublänge: 78 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 150×233×420 mm
  • Nettogewicht ca. 11 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb