• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet-Dreheinsatz - VBGT160404R-Y TN610

Artikel-Nr.: TSS07477
Preis pro 1 Stück
Netto: 21,76 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TSS07477
EAN / GTIN 4960664789771
Herstellernummer TSS07477
L-Nummer L22140 121389
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Drehwendeplatte VBGT160404R-Y TN610

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.4 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
Eckenradius (Wiedereinstieg): 4
S (GTC - Plattendicke): 4.76 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 5 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.525 mm
LE (GTC - effektive Länge der Schneidkante): 11 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 16.606 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 35 Degree
Größe: 1604
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): G
HAND (GTC - Einlegehand): R
Grad: TN610
Beschreibung: VBGT
Spanbrecher: Y
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
Anmelden in Ihrem Konto