• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet-Dreheinsatz - WNMG080402PP TN620

Artikel-Nr.: TSR08615
Preis pro 1 Stück
Netto: 11,49 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TSR08615
EAN / GTIN 4960664730445
Herstellernummer TSR08615
L-Nummer L22350 182
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Drehwendeplatte WNMG080402PP TN620

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius): 0.2 mm
Eckenradius (Wiedereinstieg): 2
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 2
S (GTC - Plattendicke): 4.76 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 8.687 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 12.7 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 80 Degree
Größe: 804
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): N
Spanbrecher: PP
Grad: TN620
Beschreibung: WNMG
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
Anmelden in Ihrem Konto