• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet Gewindeeinsatz - TTX32R60005 TC60

Artikel-Nr.: TSB09100
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,82 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer TSB09100
EAN / GTIN 4960664066049
Herstellernummer TSB09100
L-Nummer L22110 413
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Gewindedrehplatte TTX32R60005 TC60

Merkmal:

TPN (GTC - Gewindesteigung min.): 0.5 mm
NT (GTC - Zähnezahl): 1
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 3
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 3.18 mm
D1 (GTC - Durchmesser Befestigungsbohrung): 4.4 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.525 mm
PAL (GTC - Profilwinkel links): 30 Degree
PAR (GTC - Profilwinkel rechts): 30 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 60 Degree
PNA (GTC - Winkel mit Profil): 60 Degree
TTP (GTC - Gewindeausführung): A
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): CERMET
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): F
THFT (GTC - Gewindeform): M
HAND (GTC - Einlegehand): R
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
TPT (GTC - Gewindeprofil): V