• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet Gewindeeinsatz - 11IR55005 TC60

Artikel-Nr.: TSB01180
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,12 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer TSB01180
EAN / GTIN 4960664066025
Herstellernummer TSB01180
L-Nummer L22110 266
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Gewindedrehplatte 11IR55005 TC60

Merkmal:

BLD (DIN4000 - Code für Werkzeugart): 8
A1 (DIN4000 - Profilformular): 8
A5 (DIN4000 - Form mit Gewinde): W
A71 (DIN4000 - Gewinde pro Zoll Minimum): 24
A72 (DIN4000 - Gewinde pro Zoll max.): 20
B5 (DIN4000 - Winkel mit Profil): 55 Degree
B6 (DIN4000 - Profilwinkel rechts): 27.5 Degree
B7 (DIN4000 - Profilwinkel links): 27.5 Degree
C8 (DIN4000 - Spot Radius): 0.05 mm
D7 (DIN4000 - Schneidwinkel): 15 Degree
E41 (DIN4000 - Zustandscode Schneidkante): E
E7 (DIN4000 - Einlegehand): R
F1 (DIN4000 - Gewindeausführung): I
F2 (DIN4000 - Anzahl der Flöten): 3
F3 (DIN4000 - Zähnezahl): 1
F4 (DIN4000 - Gewindeprofil): T
G3 (DIN4000 - beschrifteter Kreisdurchmesser): 6.36 mm
G4 (DIN4000 - Plattendicke gesamt): 3.18 mm
G5 (DIN4000 - Code für Montageart einfügen): 4
G6 (DIN4000 - Durchmesser Befestigungsbohrung): 3 mm
G7 (DIN4000 - Plattendicke): 3.07 mm
G8 (DIN4000 – Winkel mit Einsatz): 60 Degree
H5 (DIN4000 – Beschichtung): CERMET
H6 (DIN4000 - Code für Schneidkante mit Spitze): S