Beschreibung:
Cermet Gewindedrehplatte 16ER6002 TC60
Merkmal:
BLD (DIN4000 - Code für Werkzeugart): 8A1 (DIN4000 - Profilformular): 8A5 (DIN4000 - Form mit Gewinde): MA61 (DIN4000 - Gewindesteigung min.): 1.5 mmA62 (DIN4000 - Gewindesteigung max.): 2.5 mmB5 (DIN4000 - Winkel mit Profil): 60 DegreeB6 (DIN4000 - Profilwinkel rechts): 30 DegreeB7 (DIN4000 - Profilwinkel links): 30 DegreeC8 (DIN4000 - Spot Radius): 0.2 mmD7 (DIN4000 - Schneidwinkel): 10 DegreeE41 (DIN4000 - Zustandscode Schneidkante): EE7 (DIN4000 - Einlegehand): RF1 (DIN4000 - Gewindeausführung): AF2 (DIN4000 - Anzahl der Flöten): 3F3 (DIN4000 - Zähnezahl): 1F4 (DIN4000 - Gewindeprofil): TG3 (DIN4000 - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.525 mmG4 (DIN4000 - Plattendicke gesamt): 3.68 mmG5 (DIN4000 - Code für Montageart einfügen): 4G6 (DIN4000 - Durchmesser Befestigungsbohrung): 4 mmG7 (DIN4000 - Plattendicke): 3.48 mmG8 (DIN4000 – Winkel mit Einsatz): 60 DegreeH5 (DIN4000 – Beschichtung): CERMETH6 (DIN4000 - Code für Schneidkante mit Spitze): S