• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Spiralbohrer 15,80 5xD HA IC - QDA1580X05S160C

Artikel-Nr.: TQM00454
Preis pro 1 Stück
Netto: 162,36 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQM00454
EAN / GTIN 4960664999743
Herstellernummer TQM00454
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • VHM-Spiralbohrer 15,80 5xD HA IC - QDA1580X05S160C

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 2
Schaftlänge (LS): 48
Gesamtlänge (OAL): 133
Punktwinkel (SIG): 140
Schaftdurchmesser (DCON): 16,00
Bohrtiefe (RDD): 5xD
Nutlänge (LCF): 83,0
Beschichtung: Coated
Schafttyp: Cylindrical
Durchmesser (DC): ø15,80
Schneidrichtung: Right
Schneidstoff: Solid carbide
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb