• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaftfräser VHM - 4QFSM040-120-06-VE

Artikel-Nr.: TQC00101
Preis pro 1 Stück
Netto: 36,74 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQC00101
EAN / GTIN 4960664986538
Herstellernummer TQC00101
L-Nummer L22140 123331
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Fräser 4QFSM040-120-06-VE

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 4
Eckenradius/Radius (Wiedereinstieg): 0,00
Schnittlänge (APMX): 12,00
Gesamtlänge (OAL): 50,0
Schaftdurchmesser (DCON): 6,0
Beschichtung: Coated
Schafttyp: Cylindrical
Werkzeugtyp: End Mills
Durchmesser (DC): ø4,0
Schneidstoff: Solid carbide
Differenzialabstand: Yes