• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F3 Klemmhalter, Höhenverstellbare Kassette für Rückseitenbearb., Für simturn F3

Artikel-Nr.: TOG.K.TF3.01.B1 L
Preis pro 1 Stück
Netto: 329,80 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer TOG.K.TF3.01.B1 L
EAN / GTIN 4069769285673
Herstellernummer AZHQ
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Description:

SIMTEK simturn F3 clamp holder
Height-adjustable cassette for rear processing.
For simturn F3

Technical parameters:

  • b = 24.0 mm
  • LK = 10.0 mm
  • h = 43.0 mm
  • f = 30.75 mm
  • L1 = 46.0 mm
  • L2 = 27.0 mm
  • Screwdriver = T20R
  • Screw = ATKP
  • w = 5.5 mm
  • With coolant supply = Yes

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb