• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Klemmhalter, Höhenverstellbare Kassette für Rückseitenbearb., Für simturn AX Größe 4 mm

Artikel-Nr.: TOG.K.A04.A1.ME T
Preis pro 1 Stück
Netto: 351,80 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TOG.K.A04.A1.ME T
EAN / GTIN 4069769284867
Herstellernummer AZMX
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Klemmhalter
Höhenverstellbare Kassette für Rückseitenbearb.
Für simturn AX Größe 4 mm

Technische Parameter:

  • ØD = 4,0 mm
  • Standard Mutter = AYV8
  • L2 = 18,9 mm
  • L1 = 36,0 mm
  • h = 43,0 mm
  • LK = 18,9 mm
  • b = 24,0 mm
  • ØD1 = 14,5 mm