• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn GX Klemmhalter, Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA, tmax=25 mm

Artikel-Nr.: TOA.G25.36.04 R
Preis pro 1 Stück
Netto: 123,60 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TOA.G25.36.04 R
EAN / GTIN 4069769283587
Herstellernummer AZBC
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA
tmax=25 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = ASCD
  • w≥ = 4,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • b = 16,0 mm
  • f1 = 14,2 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • L1 = 54,9 mm
  • LK = 36,0 mm
  • Schraubendreher = T20T
  • tmax = 25,0 mm