• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn GX Klemmhalter, Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA, tmax=20 mm

Artikel-Nr.: TOA.G18.36.06 R
Preis pro 1 Stück
Netto: 123,60 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TOA.G18.36.06 R
EAN / GTIN 4069769283495
Herstellernummer AZBA
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn GX Klemmhalter
Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA
tmax=20 mm

Technische Parameter:

  • h1 = 31,6 mm
  • LK = 36,0 mm
  • Schraubendreher = T20T
  • tmax = 20,0 mm
  • Schraube = ASCD
  • f1 = 13,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • w≥ = 5,2 mm
  • L1 = 54,9 mm