• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E12 Klemmhalter, Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA, tmax=6 mm

Artikel-Nr.: TOA.E60.19.02 L
Preis pro 1 Stück
Netto: 138,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TOA.E60.19.02 L
EAN / GTIN 4069769282931
Herstellernummer AZAA
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E12 Klemmhalter
Kassette für Modulares Werkzeugsystem TOA
tmax=6 mm

Technische Parameter:

  • f1 = 16,7 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • L1 = 37,9 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • Spannelement = E16.1-4 IC R/L
  • b = 19,2 mm
  • w≤ = 3,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • LK = 19,0 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb