• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn OA Klemmhalter, Grundhalter mit Polygonschaft, Axiale Bearbeitung, ØD1=50 mm

Artikel-Nr.: TOA.90C5 L
Preis pro 1 Stück
Netto: 443,80 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TOA.90C5 L
EAN / GTIN 4069769282818
Herstellernummer APMN
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn OA Klemmhalter
Grundhalter mit Polygonschaft, Axiale Bearbeitung
ØD1=50 mm

Technische Parameter:

  • h1 = 31,6 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • Schraube = ATKP
  • L2 = 20,0 mm
  • L1 = 10,0 mm
  • h2 = 12,95 mm
  • ØD1 = 50,0 mm
  • f2 = 34,5 mm