• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Fräseinsatz - LOMU040410ER-GM CA6535

Artikel-Nr.: TMA40006
Preis pro 1 Stück
Netto: 24,41 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TMA40006
EAN / GTIN 4960664983155
Herstellernummer TMA40006
L-Nummer L22140 571
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Fräswendeplatte LOMU040410ER-GM CA6535

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius): 1 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
D1 (GTC - Durchmesser Befestigungsbohrung): 4.1 mm
S (GTC - Plattendicke): 4.4 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.1 mm
W1 (GTC - Plattenbreite): 9.1 mm
Eckenradius/Fase: 10
L (GTC - Schneidkantenlänge): 14.438 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 75 Degree
Größe: 404
Grad: CA6535
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): CVD
Spanbrecher: GM
Beschreibung: LOMU
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): R
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb