• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Fräseinsatz - WNMU080608EN-GM CA6535

Artikel-Nr.: TMA09310
Preis pro 1 Stück
Netto: 22,83 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TMA09310
EAN / GTIN 4960664686544
Herstellernummer TMA09310
L-Nummer L22140 346
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Fräswendeplatte WNMU080608EN-GM CA6535

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius): 0.8 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
D1 (GTC - Durchmesser Befestigungsbohrung): 6.2 mm
S (GTC - Plattendicke): 6.65 mm
Eckenradius/Fase: 8
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 14.02 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 80 Degree
Größe: 806
Grad: CA6535
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): CVD
Spanbrecher: GM
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): GM
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): N
Beschreibung: WNMU