• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Fräseinsatz - ROMU1204M0ER-SM CA6535

Artikel-Nr.: TMA01101
Preis pro 1 Stück
Netto: 19,10 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TMA01101
EAN / GTIN 4960664686407
Herstellernummer TMA01101
L-Nummer L22140 465
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Fräswendeplatte ROMU1204M0ER-SM CA6535

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
S (GTC - Plattendicke): 4.75 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 5.56 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 12 mm
Größe: 1204
Grad: CA6535
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): CVD
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): N
Beschreibung: ROMU
Spanbrecher: SM
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): SM
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
Anmelden in Ihrem Konto