• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Nuteinsatz - GBA43R200-100R PR1215

Artikel-Nr.: TKH17413
Preis pro 1 Stück
Netto: 52,82 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TKH17413
EAN / GTIN 4960664622146
Herstellernummer TKH17413
L-Nummer L22400 521
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Stechdrehwendeplatte GBA43R200-100R PR1215

Merkmal:

ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 0 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.011 kg
PFS (GTC - Profilformular): 1
REL. (GTC - Eckradius links): 1 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 1 mm
CW (GTC – Schnittbreite): 2 mm
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 3
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 4 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 22 mm
Nutbreite: 2,00
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): E
Beschreibung: GBA
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT
Grad: PR1215
HAND (GTC - Einlegehand): R
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
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
Anmelden in Ihrem Konto