• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn K2.G WSP, Gewinde, Außen, Metr. ISO, Teilprofil, Mehrbereich, P=0,25 - 0,45 mm

Artikel-Nr.: TK2.G.M025.01 EMU R X408
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TK2.G.M025.01 EMU R X408
EAN / GTIN 4069769276374
Herstellernummer AYK9X408
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Gewinde, Außen, Metr. ISO, Teilprofil, Mehrbereich
P=0,25 - 0,45 mm

Technische Parameter:

  • Steigung (bis) = 0,45 mm
  • R = 0,04 mm
  • S = 3,4 mm
  • tmax = 0,3 mm
  • Steigung (von) = 0,25 mm