• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn® K2.G Klemmhalter, Klemmhalter für die Kleinteilebearbeitung, 16 x 16 mm, L=140 mm

Artikel-Nr.: TK2.G.1616.A.14.04 R
Preis pro 1 Stück
Netto: 85,55 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TK2.G.1616.A.14.04 R
EAN / GTIN 4069769274479
Herstellernummer AYGF
L-Nummer L23830 853
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn® K2.G Klemmhalter
Klemmhalter für die Kleinteilebearbeitung
16 x 16 mm, L=140 mm

Technische Parameter:

  • h2 = 0,0 mm
  • f1 = 12,20 mm
  • Schraubendreher = T10F
  • ØDa max = 32,0 mm
  • h1 = 16,0 mm
  • Schraube = ATKK
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • f = 16,20 mm
  • L2 = 0,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto