• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - KGDL2020JX-3D42

Artikel-Nr.: THT03773
Preis pro 1 Stück
Netto: 125,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THT03773
EAN / GTIN 4960664673131
Herstellernummer THT03773
L-Nummer L22860 237
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter KGDL2020JX-3D42

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
CW (GTC - Schneidkantenlänge): 3 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 18.8 mm
B (GTC - Schaftbreite): 20 mm
H (GTC - Schafthöhe): 20 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 20 mm
CDX (GTC - Schnitttiefe max.): 21 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
LF (GTC – Funktionslänge): 120 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2020
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): GDM3020N
HAND (GTC - Schnittrichtung): L

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb