• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFF160R-M-SF

Artikel-Nr.: THN08548
Preis pro 1 Stück
Netto: 3.068,91 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08548
EAN / GTIN 4960664938537
Herstellernummer THN08548
L-Nummer L22160 381
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFF160R-M-SF

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 1.6 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 2
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 2
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 2
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 4.76 mm
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 5.9 kg
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 9.525 mm
Bohrung (DCON): 40
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 40 mm
Höhe (OAL): 63
OAL (GTC - Gesamtlänge): 63 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 157 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 160 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 400
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 1000 1/min
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø160
HAND (GTC - Schnittrichtung): R

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb