• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFWN90100R-05-11T-M

Artikel-Nr.: THN08529
Preis pro 1 Stück
Netto: 673,36 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08529
EAN / GTIN 4960664932825
Herstellernummer THN08529
L-Nummer L22160 477
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFWN90100R-05-11T-M

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 1.5 kg
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.2 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 8.8 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 11
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 11
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 11
Bohrung (DCON): 32
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 32 mm
Höhe (OAL): 50
OAL (GTC - Gesamtlänge): 50 mm
Schnittwinkel: 90
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 92 Degree
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 97 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 100 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 320
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 9700 1/min
Durchmesser (DC): ø100
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb