• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFWN90063R-05-7T-M

Artikel-Nr.: THN08527
Preis pro 1 Stück
Netto: 475,32 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08527
EAN / GTIN 4960664932801
Herstellernummer THN08527
L-Nummer L22160 424
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFWN90063R-05-7T-M

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0 Degree
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.5 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.2 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 7
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 7
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 7
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 8.8 mm
Bohrung (DCON): 22
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 22 mm
Höhe (OAL): 40
OAL (GTC - Gesamtlänge): 40 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 60 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 63 mm
Schnittwinkel: 90
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 92 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 220
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 12300 1/min
Durchmesser (DC): ø63
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes