• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MEV32-S32-06-4T

Artikel-Nr.: THN08491
Preis pro 1 Stück
Netto: 296,51 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08491
EAN / GTIN 4960664914173
Herstellernummer THN08491
L-Nummer L22160 457
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MEV32-S32-06-4T

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0.5 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
Anzahl der Wendeschneidplatten: 4
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 4
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 4
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 5.7 mm
Plattengröße: 6
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 6 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 7.15 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 12.384 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 19 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 30.4 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 32
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 32 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 32 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 40 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 90 Degree
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
LS (GTC - Schaftlänge): 90 mm
Gesamtlänge (OAL): 130
LF (GTC – Funktionslänge): 130 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 130 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 320
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 20000 1/min
Aussparung (LDN): 40,0
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h6
Durchmesser (DC): ø32
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes
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
Anmelden in Ihrem Konto