• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFLN90200R-8T-M

Artikel-Nr.: THN08447
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.585,21 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08447
EAN / GTIN 4960664910601
Herstellernummer THN08447
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFLN90200R-8T-M

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 1.6 mm
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 6.9 kg
Anzahl der Wendeschneidplatten: 8
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 8
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 8
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 12.5 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 16.6 mm
Bohrung (DCON): 60
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 60 mm
Höhe (OAL): 63
OAL (GTC - Gesamtlänge): 63 mm
Schnittwinkel: 90
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 195 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 200 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 600
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 2390 1/min
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø200
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S