Beschreibung:
Fräser MEAS25-S25-13-2T
Merkmal:
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.455 kgRE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mmCNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1 Anzahl der Wendeschneidplatten: 2 ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 2 ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 2 CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3 S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 5.1 mmAN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 7 DegreeIC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.9 mmW1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 9.9 mmSchnittlänge (APMX): 12 APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 12 mmL (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 16.216 mmRMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 20 DegreeBD (GTC - Gehäusedurchmesser): 23.5 mmSchaftdurchmesser (DCON): 25 DC (GTC - Schnittdurchmesser): 25 mmDCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 25 mmLU (GTC - nutzbare Länge): 32 mmOHX (GTC - überstehende Länge): 54 mmEPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 57 DegreeLS (GTC - Schaftlänge): 76 mmSchnittwinkel: 90 KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 DegreeGesamtlänge (OAL): 125 LF (GTC – Funktionslänge): 125 mmOAL (GTC - Gesamtlänge): 125 mmCZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 250 Plattengröße: 1305 RPMX (GTC - Drehzahl max.): 59000 1/minAussparung (LDN): 49,0 Schafttyp: Cylindrical TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h6 Durchmesser (DC): ø25 HAND (GTC - Schnittrichtung): R BMC (GTC - Body Material Code): S Innere Kühlflüssigkeit: Yes