• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFSN88160R-11T-M-G

Artikel-Nr.: THN08421
Preis pro 1 Stück
Netto: 910,29 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08421
EAN / GTIN 4960664841219
Herstellernummer THN08421
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFSN88160R-11T-M-G

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 4.2 kg
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 5.51 mm
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 11
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 11
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 13 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 13 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 40 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 63 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 88 Degree
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 90 Degree
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 160 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 400
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 6700 1/min
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S