• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A12M-SVPBL11-18AE

Artikel-Nr.: THC13465
Preis pro 1 Stück
Netto: 214,34 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC13465
EAN / GTIN 4960664585328
Herstellernummer THC13465
L-Nummer L22410 615
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A12M-SVPBL11-18AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.18 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 5 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.35 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 8 Degree
HF (GTC – funktionale Höhe): 8.5 mm
Plattengröße: 11
H (GTC - Schafthöhe): 11 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 11 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 12
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 12 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 18
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 18 mm
Kopflänge (links): 29
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 117.5 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 120
Gesamtlänge (OAL): 150
LF (GTC – Funktionslänge): 150 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 150 mm
HAND (GTC - Schnittrichtung): L
Ausführung: Left
Material: Steel
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): VBMT110304
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb