• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A25S-STLPR16-27AE

Artikel-Nr.: THC11868
Preis pro 1 Stück
Netto: 239,24 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC11868
EAN / GTIN 4960664542093
Herstellernummer THC11868
L-Nummer L22410 93
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A25S-STLPR16-27AE

Merkmal:

GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.18 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.525 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 11 Degree
HF (GTC – funktionale Höhe): 13 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 13.7 mm
Plattengröße: 16
H (GTC - Schafthöhe): 24 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 25
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 25 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 27
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 27 mm
Kopflänge (links): 46
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
Gesamtlänge (OAL): 250
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 250
LF (GTC – Funktionslänge): 250 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 250 mm
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): TPGB160304
Innere Kühlflüssigkeit: Yes