• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A25S-SCLPR09-27AE

Artikel-Nr.: THC11666
Preis pro 1 Stück
Netto: 239,24 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC11666
EAN / GTIN 4960664541553
Herstellernummer THC11666
L-Nummer L22410 134
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A25S-SCLPR09-27AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.18 mm
Plattengröße: 9
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.525 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 11 Degree
HF (GTC – funktionale Höhe): 13 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 13.5 mm
H (GTC - Schafthöhe): 24 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 25
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 25 mm
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 25 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 25 Degree
Minimaler Bohrerdurchmesser: 27
Kopflänge (links): 46
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
Gesamtlänge (OAL): 250
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 250
LF (GTC – Funktionslänge): 250 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 250 mm
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): CPMB090304
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb