• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A25R-PDUNR11-32

Artikel-Nr.: THC07890
Preis pro 1 Stück
Netto: 308,60 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC07890
EAN / GTIN 4960664148561
Herstellernummer THC07890
L-Nummer L22410 425
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A25R-PDUNR11-32

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.525 mm
Plattengröße: 11
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 15 Degree
HF (GTC – funktionale Höhe): 15.3 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 17 mm
H (GTC - Schafthöhe): 24 mm
B (GTC - Schaftbreite): 24.5 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 25
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 25 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 32
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 32 mm
Kopflänge (links): 40
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 93 Degree
Gesamtlänge (OAL): 200
LF (GTC – Funktionslänge): 200 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 200 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 250
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): DNMG110404
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb