• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - ACLCR1010JX-06FF

Artikel-Nr.: THC07026
Preis pro 1 Stück
Netto: 94,62 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC07026
EAN / GTIN 4960664603756
Herstellernummer THC07026
L-Nummer L22460 289
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter ACLCR1010JX-06FF

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - Neigungswinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 2.38 mm
Plattengröße: 6
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 7 Degree
Schafthöhe (H): 10
Schaftbreite (B): 10
B (GTC - Schaftbreite): 10 mm
H (GTC - Schafthöhe): 10 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 10 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 10 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
Gesamtlänge (LF/OAL): 120
LF (GTC – Funktionslänge): 120 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 1010
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): CCGW060202
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right