• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Reduzierte Stechtiefe für max. Stabilität, 16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Artikel-Nr.: TH2.1616.C10.12.25 R
Preis pro 1 Stück
Netto: 138,25 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TH2.1616.C10.12.25 R
EAN / GTIN 4069769265927
Herstellernummer ASQ6
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Reduzierte Stechtiefe für max. Stabilität
16 x 16 mm, L=125 mm, tmax=10 mm

Technische Parameter:

  • w≥ = 2,41 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATH0
  • w≤ = 2,9 mm
  • h = 16,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (Toleranz js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • f1 = 14,95 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto