• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Für die Kleinteilebearbeitung, 10 x 10 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: TH2.1010.A11.12.30 R
Preis pro 1 Stück
Netto: 145,30 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer TH2.1010.A11.12.30 R
EAN / GTIN 4069769264494
Herstellernummer AUHQ
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Für die Kleinteilebearbeitung
10 x 10 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • L2 = 28,5 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATH0
  • w≥ = 2,91 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • h1 = 10,0 mm (Toleranz js14)
  • f1 = 8,70 mm
  • b = 10,0 mm
  • h = 10,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • w≤ = 3,8 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto