• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Für die Kleinteilebearbeitung, 10 x 10 mm, L=80 mm

Artikel-Nr.: TH2.1010.A11.08.20 R
Preis pro 1 Stück
Netto: 145,30 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TH2.1010.A11.08.20 R
EAN / GTIN 4069769264258
Herstellernummer ASDH
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Für die Kleinteilebearbeitung
10 x 10 mm, L=80 mm

Technische Parameter:

  • h1 = 10,0 mm (Toleranz js14)
  • h = 10,0 mm
  • b = 10,0 mm
  • f1 = 9,20 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATH0
  • w≤ = 2,4 mm
  • L1 = 80,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto