• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Rundschaft, Innenbearbeitung, D=25,4 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Artikel-Nr.: TH2.1.000.B25.48.12.25 R
Preis pro 1 Stück
Netto: 145,65 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer TH2.1.000.B25.48.12.25 R
EAN / GTIN 4069769263497
Herstellernummer AW62
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Rundschaft, Innenbearbeitung
D=25,4 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Technische Parameter:

  • t2max = 15,0 mm
  • t1max = 7,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATMB
  • w≥ = 2,41 mm
  • f = 20,7 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 27,0 mm
  • Ød = 25,40 mm (Toleranz g6)
  • h1 = 11,7 mm (Toleranz js14)
  • w≤ = 2,9 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto