• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F3 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Typ A, 12 x 12 mm, L=100 mm

Artikel-Nr.: TF3.01.1212.A.10.00 L
Preis pro 1 Stück
Netto: 95,70 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TF3.01.1212.A.10.00 L
EAN / GTIN 4069769258127
Herstellernummer AXU8
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Typ A
12 x 12 mm, L=100 mm

Technische Parameter:

  • h2 = 9,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • Schraube = ATKN
  • κ = 0°
  • h = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 12,4 mm
  • f1 = 6,90 mm
  • h1 = 12,0 mm (Toleranz js14)
  • Schraubendreher = T20R
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb