• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F3 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, gekröpft, k=90°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Artikel-Nr.: TF3.01.100S.D.90.15.00 R
Preis pro 1 Stück
Netto: 135,25 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TF3.01.100S.D.90.15.00 R
EAN / GTIN 4069769258066
Herstellernummer A6VD
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, gekröpft
k=90°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T20R
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Schraube = ASCC
  • h = 25,40 mm
  • b = 25,40 mm
  • κ = 90°
  • L1 = 150,0 mm
  • f = 32,4 mm
  • h1 = 25,4 mm (Toleranz js14)
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
Anmelden in Ihrem Konto