• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F3 Wendeschneidplatte, Einstechen und Profildrehen, Vollradius, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: TF3.01.0120.06 NJPVR X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 50,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TF3.01.0120.06 NJPVR X800
EAN / GTIN 4069769253719
Herstellernummer BHW2X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Wendeschneidplatte
Einstechen und Profildrehen, Vollradius
w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • S = 5,30 mm
  • w = 1,20 mm (Toleranz +0,03)
  • R = 0,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto