• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F3 Wendeschneidplatte, Einstechdrehen mit Spanformgeometrie Typ ″D″, w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: TF3.01.0100.020 NJPR X808
Preis pro 1 Stück
Netto: 49,40 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TF3.01.0100.020 NJPR X808
EAN / GTIN 4069769253474
Herstellernummer BHP4X808
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Wendeschneidplatte
Einstechdrehen mit Spanformgeometrie Typ ″D″
w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,35 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,0 mm (Toleranz ±0.02)