• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F3 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Typ A, 12,7 x 12,7 mm, L=100 mm

Artikel-Nr.: TF3.01.0.500.A.10.00 R
Preis pro 1 Stück
Netto: 114,70 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TF3.01.0.500.A.10.00 R
EAN / GTIN 4069769257328
Herstellernummer A7TB
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F3 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Typ A
12,7 x 12,7 mm, L=100 mm

Technische Parameter:

  • h = 12,70 mm
  • f1 = 7,60 mm
  • b = 12,70 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 13,1 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • Schraube = ATKN
  • L2 = 24,0 mm
  • h2 = 8,3 mm
  • h1 = 12,7 mm (Toleranz js14)
  • κ = 0°
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
Anmelden in Ihrem Konto