• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaftfräser VHM - 2KMBL0040-0300-S4

Artikel-Nr.: TEA42360
Preis pro 1 Stück
Netto: 51,78 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TEA42360
EAN / GTIN 4960664991983
Herstellernummer TEA42360
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser VHM - 2KMBL0040-0300-S4

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 0.3 mm
DN (GTC - Halsdurchmesser): 0.39 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 0.4 mm
Anzahl der Schneiden: 2
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 2
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 2
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 4 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 18 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 27.8 mm
FHA (GTC - Spiralwinkel mit Nut): 30 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 40
OAL (GTC - Gesamtlänge): 45 mm
Eckenradius/Radius (Wiedereinstieg): 0,20
Schnittlänge (APMX): 0,30
Schaftdurchmesser (DCON): 4,0
Gesamtlänge (OAL): 45,0
Beschichtung: Coated
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h5
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT HARD EX
Differenzialabstand: No
Durchmesser (DC): ø0,4
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Werkzeugtyp: Radius end mills

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb