• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Axialstechen, w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Artikel-Nr.: TE3.R200.020 AG L X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 24,25 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer TE3.R200.020 AG L X800
EAN / GTIN 4069769248043
Herstellernummer ADYQX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Axialstechen
w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,2 mm
  • S = 5,6 mm
  • ØDa = 30,0 mm
  • w = 2,0 mm (Toleranz ±0,02)
  • tmax = 3,0 mm