• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Abstechen, w=1 mm, k=6°, tmax=5 mm, Spanformrille=Ja / Yes

Artikel-Nr.: TE3.R100.06 PV R X600
Preis pro 1 Stück
Netto: 27,05 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer TE3.R100.06 PV R X600
EAN / GTIN 4069769247121
Herstellernummer AU7DX600
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Abstechen
w=1 mm, k=6°, tmax=5 mm, Spanformrille=Ja / Yes

Technische Parameter:

  • S = 5,45 mm
  • w = 1,0 mm (Toleranz -0,05)
  • κ = 6°
  • Mit Spanformrille = Ja / Yes
  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,1 mm