• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Gewinde, Außen, Metr. ISO, Teilprofil, Mehrbereich, P=1,75 - 2,5 mm

Artikel-Nr.: TE3.MT17.01 EM L X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer TE3.MT17.01 EM L X800
EAN / GTIN 4069769244366
Herstellernummer AJZAX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Gewinde, Außen, Metr. ISO, Teilprofil, Mehrbereich
P=1,75 - 2,5 mm

Technische Parameter:

  • Steigung (von) = 1,75 mm
  • Steigung (bis) = 2,50 mm
  • S = 4,1 mm
  • R = 0,25 mm
  • tmax = 1,64 mm
  • b = 5,80 mm