• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Gewinde, Innen, Metr. ISO, Vollprofil, TP=1 mm

Artikel-Nr.: TE3.MT10.02 IM L X400
Preis pro 1 Stück
Netto: 27,25 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TE3.MT10.02 IM L X400
EAN / GTIN 4069769243376
Herstellernummer AGUZX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Gewinde, Innen, Metr. ISO, Vollprofil
TP=1 mm

Technische Parameter:

  • HB = 0,108 mm
  • Steigung TP = 1,0 mm
  • HC = 0,541 mm
  • b = 5,6 mm
  • S = 4,65 mm
  • HA = 0,650 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb