• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, 25,4 x 25,4 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: TE3.1.000.00 L
Preis pro 1 Stück
Netto: 110,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TE3.1.000.00 L
EAN / GTIN 4069769236842
Herstellernummer AUJT
L-Nummer L23830 106251
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung
25,4 x 25,4 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • h = 25,40 mm
  • h1 = 25,40 mm (Toleranz js14)
  • f = 25,68 mm
  • f1 = 20,10 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Schraube = ATKP
  • Schraubendreher = T20R
  • b = 25,40 mm