• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Klemmhalter, Stahl, Innenbearbeitung, D=40 mm, L=250 mm

Artikel-Nr.: TE3.0040.C.00 L
Preis pro 1 Stück
Netto: 237,25 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TE3.0040.C.00 L
EAN / GTIN 4069769227833
Herstellernummer ASDF
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Klemmhalter
Stahl, Innenbearbeitung
D=40 mm, L=250 mm

Technische Parameter:

  • f = 24,0 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • ØD = 40,0 mm (Toleranz g6)
  • b = 40,0 mm
  • h = 38,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (Toleranz js14)
  • L1 = 250,0 mm
  • Schraube = ATKP
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
Anmelden in Ihrem Konto