• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Gekröpft, 90°, 15,875 x 15,875 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: TE3.0.625.90 L
Preis pro 1 Stück
Netto: 123,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TE3.0.625.90 L
EAN / GTIN 4069769236729
Herstellernummer A5TF
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Gekröpft
90°, 15,875 x 15,875 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • L2 = 15,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 9,125 mm
  • h1 = 15,875 mm (Toleranz js14)
  • f = 22,875 mm
  • b = 15,875 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • Schraube = ATKP
  • h = 15,875 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb